Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33017

  • ERIKS:11653915
  • Fabricant:4012801049313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

176,26 €/ Unitéhors TVA

213,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
36 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
184 kN
Charge statique
315 kN
Limite de fatigue
40.5 kN
Vitesse limite
5.1 rpm
Alternatives

106,18 €/ Unitéhors TVA

128,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026