Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33016

  • ERIKS:11653914
  • Fabricant:4012801049306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

131,29 €/ Unitéhors TVA

158,86 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
125 mm
Largeur totale
36 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
175 kN
Charge statique
290 kN
Limite de fatigue
38 kN
Vitesse limite
5.4 rpm
Alternatives

95,59 €/ Unitéhors TVA

115,66 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026