Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33015

  • ERIKS:11653913
  • Fabricant:4012801047449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

111,62 €/ Unitéhors TVA

135,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur cuvette
115 mm
Largeur totale
31 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
139 kN
Charge statique
232 kN
Limite de fatigue
30.5 kN
Vitesse limite
5.9 rpm
Alternatives

81,14 €/ Unitéhors TVA

98,18 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026