103,49 €/ Unitéhors TVA
125,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 330 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 110 mm |
Largeur totale | 31 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 136 kN |
Charge statique | 223 kN |
Limite de fatigue | 29.5 kN |
Vitesse limite | 6.2 rpm |
78,44 €/ Unitéhors TVA
94,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026