96,61 €/ Unitéhors TVA
116,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 330 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Largeur totale | 27 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 118 kN |
Charge statique | 161 kN |
Limite de fatigue | 27 kN |
Vitesse limite | 8.3 rpm |