Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33012-XL

  • ERIKS:13448397
  • Fabricant:4054369869385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

89,28 €/ Unitéhors TVA

108,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
95 mm
Largeur totale
27 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
113 kN
Charge statique
148 kN
Limite de fatigue
25 kN
Vitesse limite
8.8 rpm