Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33012

  • ERIKS:11653910
  • Fabricant:4012801154741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

89,28 €/ Unitéhors TVA

108,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
95 mm
Largeur totale
27 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
95 kN
Charge statique
148 kN
Limite de fatigue
19.2 kN
Vitesse limite
7.3 rpm
Alternatives

70,85 €/ Unitéhors TVA

85,73 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026