Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33011-XL

  • ERIKS:13448396
  • Fabricant:4054371379018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,54 €/ Unitéhors TVA

97,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
90 mm
Largeur totale
27 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
142 kN
Limite de fatigue
23.9 kN
Vitesse limite
9.3 rpm