Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33010-XL

  • ERIKS:13448395
  • Fabricant:4054371122072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,07 €/ Unitéhors TVA

89,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur cuvette
80 mm
Largeur totale
24 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
88 kN
Charge statique
113 kN
Limite de fatigue
18.6 kN
Vitesse limite
10.5 rpm