74,07 €/ Unitéhors TVA
89,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 330 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 80 mm |
Largeur totale | 24 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 113 kN |
Vitesse limite | 8700 rpm |
49,77 €/ Unitéhors TVA
60,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026