73,76 €/ Unitéhors TVA
89,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 330 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 75 mm |
Largeur totale | 24 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 84 kN |
Charge statique | 103 kN |
Vitesse limite | 11.3 rpm |