4 720,85 €/ Unitéhors TVA
5 712,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 329 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 420 mm |
Largeur totale | 76 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.16 kN |
Charge statique | 2.03 kN |
Vitesse limite | 1.82 rpm |