3 367,17 €/ Unitéhors TVA
4 074,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 329 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 360 mm |
Largeur totale | 63.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 880 kN |
Charge statique | 1.5 kN |
Limite de fatigue | 185 kN |
Vitesse limite | 2.15 rpm |