Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32948-XL

  • ERIKS:13448394
  • Fabricant:4054371123444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 492,67 €/ Unitéhors TVA

3 016,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur cuvette
320 mm
Largeur totale
51 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
600 kN
Charge statique
1.05 kN
Limite de fatigue
133 kN
Vitesse limite
2.42 rpm