Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32944-XL

  • ERIKS:13448393
  • Fabricant:4054371632014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 776,22 €/ Unitéhors TVA

2 149,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur cuvette
300 mm
Largeur totale
51 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
590 kN
Charge statique
980 kN
Limite de fatigue
127 kN
Vitesse limite
2.6 rpm