Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32940-A

  • ERIKS:11653906
  • Fabricant:4026677546937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 347,02 €/ Unitéhors TVA

1 629,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur cuvette
280 mm
Largeur totale
51 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
495 kN
Charge statique
930 kN
Limite de fatigue
109 kN
Vitesse limite
2.32 rpm
Alternatives

911,86 €/ Unitéhors TVA

1 103,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026