Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32938-XL

  • ERIKS:14184966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 081,67 €/ Unitéhors TVA

1 308,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur cuvette
260 mm
Largeur totale
45 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
435 kN
Charge statique
750 kN
Vitesse limite
3 rpm