1 079,17 €/ Unitéhors TVA
1 305,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 329 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 250 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 360 kN |
Charge statique | 710 kN |
Limite de fatigue | 86 kN |
Vitesse limite | 2.6 rpm |
611,69 €/ Unitéhors TVA
740,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026