798,27 €/ Unitéhors TVA
965,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 329 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 230 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 295 kN |
Charge statique | 560 kN |
Limite de fatigue | 60 kN |
Vitesse limite | 2.85 rpm |
478,62 €/ Unitéhors TVA
579,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026