Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32932

  • ERIKS:11671733
  • Fabricant:4012801412988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

836,86 €/ Unitéhors TVA

1 012,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur cuvette
220 mm
Largeur totale
38 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
295 kN
Charge statique
530 kN
Limite de fatigue
57 kN
Vitesse limite
3 rpm