Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32928

  • ERIKS:11653902
  • Fabricant:4012801051262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

452,63 €/ Unitéhors TVA

547,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
190 mm
Largeur totale
32 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
214 kN
Charge statique
395 kN
Limite de fatigue
44 kN
Vitesse limite
3.5 rpm
Alternatives

313,03 €/ Unitéhors TVA

378,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026