Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32926

  • ERIKS:11653901
  • Fabricant:4012801051255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

411,27 €/ Unitéhors TVA

497,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
32 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
208 kN
Charge statique
370 kN
Limite de fatigue
42 kN
Vitesse limite
3.75 rpm
Alternatives

296,39 €/ Unitéhors TVA

358,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026