Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32924

  • ERIKS:11653900
  • Fabricant:4012801049283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

298,89 €/ Unitéhors TVA

361,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur cuvette
165 mm
Largeur totale
29 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
176 kN
Charge statique
305 kN
Limite de fatigue
35.5 kN
Vitesse limite
4.1 rpm
Alternatives

197,71 €/ Unitéhors TVA

239,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026