248,19 €/ Unitéhors TVA
300,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 329 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 133 kN |
Charge statique | 231 kN |
Vitesse limite | 4.55 rpm |