228,65 €/ Unitéhors TVA
276,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 329 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 145 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 128 kN |
Charge statique | 217 kN |
Vitesse limite | 2650 rpm |