Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32920

  • ERIKS:14180388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

209,16 €/ Unitéhors TVA

253,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Largeur totale
25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
211 kN
Vitesse limite
4.9 rpm