Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32919

  • ERIKS:14177529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO class single row tapered roller bearings are designed to accommodate axial loads acting in one direction only. Under radial loads an axial force is produced in the bearing which must be counteracted. Therefore it is customary for single row taper roller bearings to be adjusted against a second taper roller bearing.
Ajouter à la liste

188,84 €/ Unitéhors TVA

228,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
23 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
102 kN
Charge statique
181 kN
Limite de fatigue
22.5 kN
Vitesse limite
5.3 rpm