Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32915

  • ERIKS:12513870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

104,42 €/ Unitéhors TVA

126,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur cuvette
105 mm
Largeur totale
20 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
74 kN
Charge statique
124 kN
Vitesse limite
3.55 rpm