93,19 €/ Unitéhors TVA
112,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 329 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Largeur totale | 20 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 71 kN |
Charge statique | 116 kN |
Vitesse limite | 7 rpm |