Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32348-XL

  • ERIKS:14183002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19 480,88 €/ Unitéhors TVA

23 571,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur cuvette
500 mm
Largeur totale
165 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
3300 kN
Charge statique
4300 kN
Vitesse limite
1620 rpm