Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32340-XL

  • ERIKS:14181985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15 922,17 €/ Unitéhors TVA

19 265,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur cuvette
420 mm
Largeur totale
146 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.55 kN
Charge statique
3.4 kN
Vitesse limite
1.91 rpm