13 210,73 €/ Unitéhors TVA
15 984,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 380 mm |
Largeur totale | 134 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.44 kN |
Charge statique | 2.17 kN |
Vitesse limite | 1.81 rpm |