Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32330-A

  • ERIKS:11832260
  • Fabricant:4012801412940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 072,75 €/ Unitéhors TVA

6 138,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur cuvette
320 mm
Largeur totale
114 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.33 kN
Charge statique
1.95 kN
Limite de fatigue
226 kN
Vitesse limite
2.12 rpm