3 870,89 €/ Unitéhors TVA
4 683,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 300 mm |
Largeur totale | 107.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.17 kN |
Charge statique | 1.71 kN |
Limite de fatigue | 202 kN |
Vitesse limite | 2.27 rpm |