2 815,76 €/ Unitéhors TVA
3 407,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 280 mm |
Largeur totale | 98.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.01 kN |
Charge statique | 1.45 kN |
Vitesse limite | 2.45 rpm |