2 105,59 €/ Unitéhors TVA
2 547,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 260 mm |
Largeur totale | 90.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 670 kN |
Charge statique | 970 kN |
Limite de fatigue | 120 kN |
Vitesse limite | 2.75 rpm |
1 521,67 €/ Unitéhors TVA
1 841,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20261 152,00 €/ Unitéhors TVA
1 393,92 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026