Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32322-A

  • ERIKS:11653898
  • Fabricant:4012801196567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 603,00 €/ Unitéhors TVA

1 939,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur cuvette
240 mm
Largeur totale
84.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
740 kN
Charge statique
1.02 kN
Limite de fatigue
129 kN
Vitesse limite
2.9 rpm
Alternatives

1 152,00 €/ Unitéhors TVA

1 393,92 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026