Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32321-A

  • ERIKS:13251544
  • Fabricant:4012801196550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO class single row tapered roller bearings are designed to accommodate axial loads acting in one direction only. Under radial loads an axial force is produced in the bearing which must be counteracted. Therefore it is customary for single row taper roller bearings to be adjusted against a second taper roller bearing.
Ajouter à la liste

1 470,33 €/ Unitéhors TVA

1 779,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur cuvette
225 mm
Largeur totale
81.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
670 kN
Charge statique
930 kN
Limite de fatigue
105 kN
Vitesse limite
3.1 rpm