Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32320-A

  • ERIKS:11653897
  • Fabricant:4012801412902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 131,64 €/ Unitéhors TVA

1 369,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
215 mm
Largeur totale
77.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
610 kN
Charge statique
840 kN
Limite de fatigue
96 kN
Vitesse limite
3.25 rpm
Alternatives

817,44 €/ Unitéhors TVA

989,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026