888,14 €/ Unitéhors TVA
1 074,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 200 mm |
Largeur totale | 71.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 530 kN |
Charge statique | 710 kN |
Limite de fatigue | 82 kN |
Vitesse limite | 3.5 rpm |
642,68 €/ Unitéhors TVA
777,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026