Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32318-A

  • ERIKS:11653895
  • Fabricant:4012801051248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

616,55 €/ Unitéhors TVA

746,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur cuvette
190 mm
Largeur totale
67.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
485 kN
Charge statique
660 kN
Limite de fatigue
77 kN
Vitesse limite
3.7 rpm
Alternatives

443,30 €/ Unitéhors TVA

536,39 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026