Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32317-XL

  • ERIKS:13243781
  • Fabricant:4054369349139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

476,07 €/ Unitéhors TVA

576,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
63.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
510 kN
Charge statique
580 kN
Limite de fatigue
89 kN
Vitesse limite
4.75 rpm