Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32316-A

  • ERIKS:11653893
  • Fabricant:4012801049214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

351,97 €/ Unitéhors TVA

425,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Largeur totale
61.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
400 kN
Charge statique
530 kN
Limite de fatigue
65 kN
Vitesse limite
4.15 rpm
Alternatives

263,12 €/ Unitéhors TVA

318,38 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026