Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32315-A

  • ERIKS:11653892
  • Fabricant:4012801154697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

305,15 €/ Unitéhors TVA

369,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur cuvette
160 mm
Largeur totale
58 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
360 kN
Charge statique
475 kN
Limite de fatigue
58 kN
Vitesse limite
4.45 rpm
Alternatives

219,39 €/ Unitéhors TVA

265,46 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026