Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32314-BA

  • ERIKS:12626166
  • Fabricant:4012801081788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO class single row tapered roller bearings are designed to accommodate axial loads acting in one direction only. Under radial loads an axial force is produced in the bearing which must be counteracted. Therefore it is customary for single row taper roller bearings to be adjusted against a second taper roller bearing.
Ajouter à la liste

362,12 €/ Unitéhors TVA

438,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur cuvette
150 mm
Largeur totale
54 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
395 kN
Limite de fatigue
49.5 kN
Vitesse limite
4.65 rpm