233,35 €/ Unitéhors TVA
282,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Largeur totale | 54 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 310 kN |
Charge statique | 405 kN |
Limite de fatigue | 51 kN |
Vitesse limite | 4.75 rpm |
174,97 €/ Unitéhors TVA
211,71 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026