206,80 €/ Unitéhors TVA
250,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 140 mm |
Largeur totale | 51 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 270 kN |
Charge statique | 345 kN |
Limite de fatigue | 44 kN |
Vitesse limite | 5.1 rpm |
148,50 €/ Unitéhors TVA
179,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026