Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32312-BA>A

  • ERIKS:14185085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

247,39 €/ Unitéhors TVA

299,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
48.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
220 kN
Charge statique
300 kN
Vitesse limite
5.4 rpm