Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32311-B

  • ERIKS:11653946
  • Fabricant:4012801047364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

202,12 €/ Unitéhors TVA

244,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
45.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
194 kN
Charge statique
265 kN
Limite de fatigue
34 kN
Vitesse limite
5.9 rpm