118,62 €/ Unitéhors TVA
143,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 120 mm |
Largeur totale | 45.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 211 kN |
Charge statique | 270 kN |
Limite de fatigue | 31.5 kN |
Vitesse limite | 6.1 rpm |
84,54 €/ Unitéhors TVA
102,29 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026